Beli alat bending manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Manual Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp669.900

    Non Brand Manual Strapping Tool
    Deskripsi:
    Manual Strapping Tool, is suitable for any other strapping purpose, which require a manual hand-work. It is very easy to use and moveable with the average weight of 2kg for each tool. A set manual strapping tool is including Tensioner and the manual pressing tool.
  2. Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Mulai

    Rp779.900

    Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer Set
    Deskripsi:
    Hand Strapping Tool Digunakan untuk mengikat / packing kardus, karton box dengan menggunakan strapping band sehingga menjadi lebih kuat dan rapi. Alat Pengikat Kardus Manual Hand Strapping Tool adalah sebuah mesin yang biasa digunakan untuk mengikat kardus atau karton dengan tujuan agar produk yang ada didalamnya akan tetap aman dan tidak rusak serta menjaga kardus agar tetap dalam keadaan utuh dan tidak penyok.Selain itu, mesin straping ini juga memiliki ukuran yang tidak terlalu besar sehingga dapat digunakan dimana saja. Menariknya lagi, mesin Hand Strapping Tool ini mampu mengemas berbagai jenis barang dan mengikatnya dengan menggunakan tali besi atau tali plastik ( sebaiknya yang tebal plastiknya supaya pada saat ditarik tidak gampang putus) yang terbuat dari bahan polyethylene secara otomatis yang bekerja dengan menggunakan conveyor system. Hal ini yang akan membuat segala kinerja pengemasan menjadi lebih mudah dan lebih efektif untuk sistem penghematan tenaga dan waktu anda.
    atribut:
    • Tensioner Size (inch): 1/2-3/4
    • Sealer Size (inch): 5/8
  3. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

  4. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  5. POWERPACK Hand Strapping Tool
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

  6. SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp37.900

    SAZANAMI Klem Seng Strapping Band
    atribut:
    • Size (kg): 1
  7. Jason Straping Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    Jason Straping Machine
    atribut:
    • Size (mm): 12-16
    • Material: High Quality
  8. Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm
    Mulai

    Rp119.900

    Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mm
    atribut:
    • Size (mm): 15.0
    • Length (m): 600
  9. TRUSCO Spot Band Tie-Up Tool
    58%
    Mulai

    Rp749.900

    TRUSCO Spot Band Tie-Up Tool
    Deskripsi:
    -All major parts are subjected to heat treatment, and have excellent durability and wear resistance.-The sealed part is a Miyama formula.
    atribut:
    • Band Thickness: 0.4 to 0.5mm
    • Total Length: 335mm
    • Compatible band: Hoop Iron
  10. TRUSCO Band Stopper for PP (Penahan Segel Pita)
    Mulai

    Rp60.900

    TRUSCO Band Stopper for PP (Penahan Segel Pita)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Suitable Band Width (mm): 15.5
    • Specification: Hand fastening stopper
  11. SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Mulai

    Rp63.999.900

    SIAT Battery-Operated Strapping Tool
    Deskripsi:
    Battery strapping tool with adjustable functioning mode according to the application: automatic, semi-automatic, manual and soft. The strapping cycle is performed by pushing a single button (in automatic or semi-automatic mode). It is easy to use and to adjusted. Perfectly balanced, it can perform both vertical and horizontal strapping. The brushless motor is powered by the latest Li-Ion battery.
    atribut:
    • Strap Quality: PP - PET
    • Joint Type: Friction Weld Seal
  12. TRUSCO PP Band for Automatic Packing
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO PP Band for Automatic Packing
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Thickness (mm): 0.61
    • Width x Length: 15.5mm x 2500m
    • Breaking elongation: 20% or less
    • Paper Tube Inside Diameter (mm): 200
  13. Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Mulai

    Rp38.999.900

    Strapwell Battery Powered Strapping Tool
    Deskripsi:
    SW-3G series electric battery powered strapping tool has been improved greatly in functions, performances and appearance after continuous test and improvements by our R&D team. It overperforms competitors' similar tool in quality. Theoretically, up to 700 strap beats can be achieved for a battery charging, the maximum tension force can reach 2800N (the direct tension force of strap tension wheel can reach 4200N), and the welding time is as short as 1s.
    atribut:
    • Strap Material: Flat or Embossed PET (polyester) or PP (polypropylene) strap.
    • Strap Width (mm): 13-16
    • Strap Thickness (mm): 0.5-1.2
    • Dimensions (mm): 335x145x145
    • Tension (N): 400-2800 (adjustable, the tension force of the tension wheel can reach 4200N)
    • Input Voltage (V): 230 (50/60Hz, 75W (110V optional))
    • Output voltage (V): 10.8-18 (Maximum DC 3.5A)
    • Tightening Speed (mm/s): 100-200
    • Voltage (V): 18
  14. KINGSTONE Strapping Band
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp139.900

    KINGSTONE Strapping Band
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Length (m): ± 800
  15. Non Brand Steel Strapping Band (Band Eyz)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  16. Nipon Semi Automatic Strapping Band
    Mulai

    Rp239.900

    Nipon Semi Automatic Strapping Band
    atribut:
    • Color: Yellow
  17. Non Brand Seal for Strapping Band (Klem Seng) 12mm
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

Daftar Harga alat bending manual Terbaru October 2026
Non Brand Manual Strapping ToolRp669.900
Wacon Hand Steel Strapping Tensioner Sealer SetRp779.900
Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 12mm (Tali Strapping)Rp119.900
KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan BajaRp1.399.900
POWERPACK Hand Strapping ToolRp289.900
SAZANAMI Klem Seng Strapping BandRp37.900
Jason Straping MachineRp379.900
Superior Pack Semi Automatic Strapping Band 15mmRp119.900
TRUSCO Spot Band Tie-Up ToolRp749.900
TRUSCO Band Stopper for PP (Penahan Segel Pita)Rp60.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)